Détecteur photoélectrique Télémécanique Sensors Détecteur photoélectrique Télémécanique Sensors (933 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - réflex - Sn 7m -O+F- câble 2m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-électrique polarisé - monomode - boîtier 50x50 - plastique - infrarouge réflex - portée > 5..15m - sortie num 1F/O - 5 câbles - 2m - 24...240VCA/CC
OsiSense XUX - détecteur photoélectrique - réflex pol. - Sn 11m -O+F- Pg 16
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-élec polarisé - mono - boîtier 92x71 - plastique - RED réflex polarisé - portée > 5..15m - sortie num 1F/O 5 fils - 24...240VCA/CC
OsiSense XUX - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 2,1m -O+F- Pg 16
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-élec polarisé - mono - boîtier 92x71 - plast - infrarouge réflexion directe - portée > 1..5m - sortie num 1F/O - borniers à vis-étrier, 1x1,5mm² ou 1x0,75mm² - 5fils - 24...240VCA/CC
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 1m -O+F- câble 2m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-électrique polarisé - monomode - boîtier 50x50 - plastique - infrarouge réflexion directe - portée > 0.3..1 m - sortie num 1F/O - 5 câbles - 2m - 24...240VCA/CC
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - réflex pol. - Sn 5m -F- conn. M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-électrique polarisé - monomode - boîtier 50x50 - plastique - RED réflex polarisé - portée > 1..5m - sortie PNP - 1F - 1 connecteur mâle M12 4 broches 3 fils - 12...24VCC
OsiSense XU5 - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,4m -F- câble 2m
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-électrique polarisé - monomode - cyl. M18 - métal - infrarouge réflexion directe - portée > 0.3..1 m - axial - sortie num 1F - câble - 2 fils - 2m - 24...240VCA/CC
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 1m - O/F - conn. M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-élec polarisé - mono - boîtier 50x50 plast - laser infrarouge ss arrière-plan - portée >0,3..1 m - PNP ou NPN - sortie num 1O ou 1F prog - 1 connecteur mâle M12 4 broches 3fils - 12...24VC
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 1m -F- conn. M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-électrique polarisé - monomode - boîtier 50x50 - plastique - infrarouge réflexion directe - portée > 0.3..1 m - sortie PNP - 1F - 1 connecteur mâle M12 4 broches 3 fils - 12...24VCC
OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - réflex - Sn 9m -F- conn. M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-électrique polarisé - monomode - boîtier 50x50 - plastique - infrarouge réflex - portée > 5..15m - sortie PNP - 1F - 1 connecteur mâle M12 4 broches 3 fils - 12...24VCC