Coffret ARED Camping IP65 équipé de : 4 prises de courant Mono 10A - Couleur grise
Coffret polyester porte pleine pour application Camping :
Dimensions extérieures : H400 x L300 xP 200mm
Fermetures demi-lune par 2 loquets tournants 1/4 tour (Serrure Triangle ou à clé en option)
Indice de protection : IP65 - IK10
Coloris : gris (RAL7035)
Descriptif de l'équipement électrique :
1 bornier d'arrivée tétrapolaire en 50mm²
1 interrupteur de tête 2x40 A
4 disjoncteurs différentiels Uni+Neutre 10A-30mA Courbe C
4 prises 2P+T 16A de type CEE 17
1 bornier de terre
Ared
pour voir vos prix et les stocks
avec trappe de réarmement des disjoncteurs
calibre des départs sur disjoncteur
nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 230 V / 3 pôles
Classe de protection (IP)
IK
avec éclairage
Matériau
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme