Borne CIBE Monophasée 60A A4/D2 - couleur ivoire - Codet 6980805

Main media

Caractéristiques principales

  • type coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
  • Hauteur 692 mm
  • Largeur 230 mm
ICON

Borne CIBE équipée monophasée 60A A4/D2 (arrivée triphasée + neutre et départ monophasé)

 
 

Détails du produit

Borne CIBE® monophasée
Connectique monophasée A2/D2 pour fusible AD Taille 00
Serrure Triangle
Coloris Ivoire
Sigle Enedis

Cibe

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de branchement individuel

type

coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

Numéro RAL

1015

nombre de pôles

monophasé

Profondeur

158 mm

Hauteur

692 mm

Largeur

230 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Cibe

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.