Borne ECP3D avec coupure 400A ou protection 200A - Codet 6902033

Main media
ICON

Borne ECP3D avec la possibilité d'une coupure 400A ou de deux protections 200A couleur ivoire

 
 

Détails du produit

Borne ECP3D
Coupure 400A ou protection 200A par barrettes ou fusibles Taille 2
3 directions
Serrure Triangle
Coloris Ivoire
Sigle Enedis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de protection d'immeuble

nombre de raccordements sortants

3

Longueur

195 mm

type

coffret de coupure/protection extérieur 3 directions (ECP-3D)

section de câble max.

240 mm²

Hauteur

1000 mm

Largeur

350 mm

Type de pose

installation au sol

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.