Pack Panneau LINKY + Disjoncteur 60A sélectif

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 225 mm
  • Largeur 250 mm
ICON

Pack composé d'un panneau de comptage grande profondeur et d'un disjoncteur de branchement différentiel NF bipolaire sélectif 60A

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Platine pour compteur

nombre de phases

0

Profondeur

52 mm

Hauteur

225 mm

Largeur

250 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.