Jeu de 4 montants de structure pour armoire XL³4000 - hauteur extérieure 2200mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 2200 mm
  • Modèle type autre

Jeu de 4 montants de structure pour armoire et gaine à câbles XL³4000 composables à fixer sur l'ensemble 'toit-base' - hauteur extérieure 2200mm et hauteur plastronnable utile 2000mm - reçoivent les panneaux latéraux et arrière

 
 

Détails du produit

Jeu de 4 montants de structure pour armoire et gaine à câbles XL³4000 composables
Se fixent sur l'ensemble ''toit-base''
Reçoivent les panneaux latéraux et arrière
Hauteur extérieure 2200mm
Hauteur plastronnable utile 2000mm
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Xl³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

adapté à la hauteur de construction du boîtier

2200 mm

Matériau

métal

Numéro RAL

7035

Hauteur

2200 mm

Modèle type

autre

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Xl³

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.