Panneau latéral pour armoire XL³6300 ou XL³4000 - largeur 725mm fixation par vis

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que panneau arrière Oui
  • adapté en tant que paroi latérale Oui

Panneau arrière et latéral pour armoire métal XL³6300 et armoire et gaine à câbles XL³4000 composable - hauteur extérieure 2200mm - largeur 725mm - fixation par vis - RAL7035

 
 

Détails du produit

Panneaux arrière et latéraux pour armoires métal XL³6300 et armoires et gaine à câbles XL³4000 composable
Dimensions :
- Hauteur extérieure 2200mm- Largeur 725mm
Fixation par vis
RAL7035
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Xl³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Xl³

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Paroi latérale / arrière (armoire de commande)

Matériau

acier

adapté en tant que panneau arrière

Oui

adapté en tant que paroi latérale

Oui

finition de la surface

revêtement par poudre

avec serrure

Non

Dimensions

725 mm

adapté à la profondeur de boîtier

725 mm

Numéro RAL

7035

Hauteur

2076 mm

adapté à la largeur de boîtier

725 mm

avec entrée de câble

Non

Largeur

706 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.