Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le Coffret de distribution volta, avec ses 4 rangées et 48 modules, est idéal pour les installations résidentielles. Pour des installations en encastrée, ce coffret permet une intégration facile des protections modulaires Hager.
Le coffret VOLTA, c'est le coffret de distribution dédié à l'encastrement adapté aux chantiers résidentiels et tertiaires.
Dans les cloisons creuses ou pleines, la gamme de coffrets VOLTA reste la références des coffrets encastrés.
Idéal pour vos tableaux divisionnaires, la solution de coffret de distribution encastré volta fait la différence avec son design discret, esthétique et épuré.
•De 1 à 4 rangées
•De 12 à 48 modules
•Solution de référence pour le montage en encastré
•30% d'espace de câblage en plus
•A personnaliser avec miroir ou image sur la porte (en option)
•Indice de protection IP30
Une installation facilitée pour un résultat impeccable :
•Repiquage et connexion SanVis
•Personnalisation décorative
•Porte-schéma pratique
•Repères intégrés sur le bac
•Système de fixation adapté pour cloison creuse
•30% d'espace de câblage en plus
•Protection multi-usages (protection de chantier réutilisable pour dissuader du vol)
•Accessoires pratiques (guide-fils latéraux, ..)
Les points forts de la solution VOLTA :
•Référence en coffret encastré
•Esthétique discrète
•Mise en œuvre simplifiée
•Ecologique
Hager Service : Découvrez Hager Ready, le compagnon digital de l'electricien
Hager Ready vous accompagne dans la réalisation des projets de vos clients en facilitant votre travail à toutes les étapes : relevé de chantier, création du tableau et du schéma électrique, support technique, e-catalogue… La nouvelle version propose également des outils pour valoriser votre expertise auprès de vos clients.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Volta
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
porte pour transmission du signal
borne à conducteur neutre
borne de mise à la terre
finition du couvercle
avec serrure
couvercle/porte transparent(e)
Classe de protection (IP)
type de porte
type de fermeture
largeur en nombre de modules
Matière
rail DIN
profondeur intérieure
possibilité de montage en saillie
finition CEM
largeur d'encastrement
type de couverture
hauteur d'encastrement
nombre de rangées
profondeur d'encastrement
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme