BARRE EN CUIVRE PLAT 30 X 5MM

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Barre en cuivre plat 30 x 5 mm env. 2 mètres de long étamée

 
 

Détails du produit


Qu'il s'agisse d'applications industrielles, d'infrastructure ou de bâtiments, la famille SENTRON offre toujours l'appareil adapté. Les composants sont parfaitement harmonisés. La conception modulaire permet une planification simple et rapide, de même que le montage de la distribution d'énergie basse tension. La maintenance ou la mise à niveau est très simple avec la famille de produits SENTRON et sa gamme étendue d'accessoires modulaires.

Sentron

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour barres omnibus

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Info produit

Gamme

Sentron

Multiple de vente

1

Code Douane

74072900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.