Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Barre de raccordement de mise à la terre/neutre utilisée pour l'interconnexion de plusieurs conducteurs de mise à la terre/neutre. Barre de mise à la terre et neutre en aluminium étamé EB10AL.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre total de raccordements conducteur rond
surface du rail de contact
isolateur
version anti-déflagration
nombre de raccordements conducteur rond 8-10 mm
nombre de raccordements conducteur rond 8 mm
nombre de raccordements conducteur rond 10 mm
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 95 mm² rigide
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 25 mm² rigide
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 16 mm² rigide
nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 40 mm
nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 30 mm
Longueur
type de construction
Hauteur
Largeur
Multiple de vente