Linergy BS - Support de jeu de barres de fond 160 à 400A

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné max. 400 A
  • distance de rail 50 mm
  • Nbre de pôles 4
ICON

Linergy BS - Support jeu de barres de fond - Calibres 160A (15x5mm) - 250A ( 20x5mm) - 400A (32x5mm) - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1 - Possibilité de rajouter une 5e barre pour un collecteur de terre - compatible PrismaSeT G/P

 
 

Détails du produit

Ce produit sert à supporter et maintenir les jeux de barres. Il s'installe au fond des cellules PrismaSeT P ou coffrets PrismaSeT G. Ce produit peut être associé aux jeux de barres en cuivre de la gamme Linergy BS de 160 à 630A.
Linergy jeu de barres propose des systèmes de jeux de barres en cuivre ou en aluminium, permettant une distribution électrique jusqu'à 3200 A, adaptés aux installations verticales, horizontales et multi-étages.

Linergy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Linergy

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Support de barre omnibus

courant assigné max.

400 A

distance de rail

50 mm

Nbre de pôles

4

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.