Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003 - 2 rangées de 26 pas de 9 mm - L 247.5 - H 370.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C
Cette porte Styl s'adapte à un coffret 2 rangées de 13 modules Resi9. De couleur blanche (RAL 9003), cette porte rend plus esthétiques vos installations. Resi9 va au-delà de sa fonction principale qui est de protéger les personnes et les biens en apportant confort, économies d'énergies et design Raffinée et délicate, cette porte styl de finition s'adapte aux coffrets Rési9 ayant 2 rangées de 13 modules Cette porte blanche correspond aux intérieurs contemporains et modernes Produit livré dans son emballage unitaire. Le design Resi9 est directement inspiré de la délicatesse de la gamme Odace Les performances de ce produit R9H13422 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1-24, CEI 61439-1, CEI 61439-3, EN/CEI 60695-2-11.Il existe des portes Styl 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées, de couleur blanche ou transparente. Les portes Styl sont compatibles les boitiers Pragma.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
finition porte pour verrouillage de sectionneur
finition porte à hublot
Classe de protection (IP)
Matériau
finition CEM
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur