Acti9 iCT+ - Contact. silencieux - 1P+N 20A - 230Vca - livré avec 1 intercalaire

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'actionnement assignée 230...230 V
  • courant de fonctionnement nominal 20 A
  • tension de fonctionnement normale 250...250 V
ICON

Ce contacteur Acti9 iCT+ est un contrôleur à distance. En version 1P 20A 1NO 230Vca, avec indicateur de couleur. Livré avec un intercalaire en cas de montage à côté d'un disjoncteur afin de préserver une utilisation optimale.

 
 

Détails du produit

L'Acti9 iCT+ offre une surveillance des circuits électriques. D'une largeur 2 pas de 9mm, il est utilisé pour le contrôle à distance d'applications sur réseaux AC comme l'éclairage, chauffage, volets roulants, ventilation mécanique, etc. Ce contacteur iCT+, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Ce contacteur Acti9 s'adapte très facilement au coffret DIN et s'intègre aisément dans le système Acti9. Les performances de cette gamme de contacteur Acti9 ICT+ répond à la norme NF EN 60669-2-1. Les contacteurs modulaires Acti9 iCT propose des accessoires disponibles en option comme des caches-vis du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de temporisation, d'antiparasitage et d'entrée commande double. Cette gamme de contacteurs modulaires Acti9 iCT s'utilise en priorité avec les gamme IDT40T/N et IC60N/H.

La gamme iCT+ permet de réduire le bruit que peuvent générer les bobines électromécaniques
Grâce à sa fonction zéro crossing, la gamme iCT+ permet de gommer des courants d'appel et de multiplier par 2 voire 3, la puissance d'éclairage sur votre départ 10A ou 16A.

Acti9 ict

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur

avec fonction jour/nuit

Non

sans ronflement/bourdonnement

Non

tension d'actionnement assignée

230...230 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

produits auxiliaires associables

Non

courant de fonctionnement nominal

20 A

Classe de protection (IP)

IP20

type de tension de fonctionnement

AC

type de tension d'actionnement

AC

curseur pour commutation manuelle

Non

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

3700 VA

charge max. de lampe fluorescente

3700 VA

Puissance halogène

3700 W

largeur en nombre de modules

1

tension de fonctionnement normale

250...250 V

profondeur d'encastrement

43.5 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Gamme

Acti9 ict

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.