Contacteur sans commande manuelle 40A, 3F, 230V

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement normale 400...400 V
  • courant de fonctionnement nominal 40 A
  • tension d'actionnement assignée 230...230 V
ICON

Contacteur sans commande manuelle 40A, 3F, 230V. Les contacteurs sont des organes pour la commande de circuits de puissance. Les versions silencieuses sont recommandées dans les batiments nécessitant un fonctionnement silencieux.

 
 

Détails du produit

Ils permettent la commande de circuits de puissance, comme le chauffage, l'éclairage, la VMC…S'associent aux appareils de gestion de l'énergie. Avec indicateur d'état des contacts
Découvrez une large offre de contacteurs domestique et de puissance (jour-nuit, silencieux, à commande manuelle ou sans) pour répondre à tous les besoins de votre client et de votre chantier résidentiel ou tertiaire.
Associé aux appareils électriques gros consommateurs en énergie, le contacteur double tarif permet de protéger et de faire fonctionner automatiquement ces appareils pendant les heures creuses.
Avantages utilisateur
•Autoriser le fonctionnement des appareils (chauffe-eau électrique,machine à laver, ...) uniquement lorsque le coût de l'électricité est réduit.
•Permettre une relance manuelle pendant les heures pleines si nécessaire.
•Silence au fonctionnement garanti dans le temps. Avantages installateur
•Proposer une solution technique qui simplifie le quotidien du client.
•Rapidité d'installation grâce au système de raccordement Sanvis et passage de barre de pontage (ETS221B). Mise en œuvre
•La bobine du contacteur est sous tension uniquement pendant les heures creuses (position auto.).
•La version silencieuse est recommandée dans les zones d'habitation où un fonctionnement discret est requis.
•La version SanVis permet le passage de la barre de pontage.
Bénéfices financiers et environnementaux
•Jusqu'à 15% d'économie d'énergie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Es

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur

sans ronflement/bourdonnement

Non

avec fonction jour/nuit

Non

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1

AC-7a/AC-7b

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

type de tension de fonctionnement

AC

Classe de protection (IP)

IP2X

type de tension d'actionnement

AC

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)

3000 VA

curseur pour commutation manuelle

Non

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)

1300 VA

largeur en nombre de modules

3

charge max. de lampe fluorescente

1900 VA

Puissance halogène

4000 W

tension de fonctionnement normale

400...400 V

profondeur d'encastrement

60 mm

courant de fonctionnement nominal

40 A

tension d'actionnement assignée

230...230 V

produits auxiliaires associables

Oui

Info produit

Gamme

Es

Code Douane

85364900

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.