Resi9 - contacteur standard - 2NO - 20A

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'actionnement assignée 230...230 V
  • courant de fonctionnement nominal 20 A
  • tension de fonctionnement normale 250...250 V
ICON

Resi9 CT - contacteur - 2F - 20A - Tension circuit de commande : 230 V CA 50/60 Hz - contrôle à distance - pré-équipé peignable XP - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20

 
 

Détails du produit

Où l'installer Ce circuit de commande permet de piloter une charge manuellement ou à distance. Ce contacteur standard de calibre 20A dispose de deux contacts NO. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Plusieurs raccordements : circuit de commande : 2 câbles rigides ou souples (avec ou sans embout) jusqu'à 1,5mm². Circuit de télécommande : 2 câbles rigides ou souples, avec ou sans embout de 0,5mm² à 1,5mm². Les performances de ce produit R9PCTS20 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN 61095. Ce contacteur peut être connecté à une sortie du PowerTag C réf.A9XMC1D3 afin d'effectuer un pilotage à distance.

Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Contacteur

avec fonction jour/nuit

Non

sans ronflement/bourdonnement

Non

tension d'actionnement assignée

230...230 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

produits auxiliaires associables

Non

courant de fonctionnement nominal

20 A

Classe de protection (IP)

IP20

type de tension de fonctionnement

AC

type de tension d'actionnement

AC

curseur pour commutation manuelle

Non

largeur en nombre de modules

1

tension de fonctionnement normale

250...250 V

profondeur d'encastrement

43.5 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Gamme

Resi9

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.