Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Télévariateur BUS avec reconnaissance automatique de la charge -1000W -6 modules
Télévariateur 230V 50Hz à 60Hz pour sources incandescentes, halogènes, halogènes TBT à transformateurs ferromagnétiques ou électroniques
Livré en version double bouton poussoir - Le passage de la commande de bouton poussoir double (3 fils) à simple (2 fils) se fait par configuration du produit
Protection par dispositif électronique :
- en cas de surcharge et au delà de la température maximale d'utilisation, le produit régule automatiquement la puissance par diminution de l'éclairement- en cas de court-circuit ou de très forte surcharge, l'intervariateur se met hors service - Après élimination de défaut, le produit est à nouveau fonctionnel
Puissance maximum : 1000VA
Peut être associé les uns aux autres en mode maître/esclave par le biais du BUS - 6 modules
Lexic
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
puissance nominale charge ohmique/résistive
Compatible IFTTT
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
tension de commande
Tension nominale
adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
commande radio possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
cablage en série
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
mémoire de valeurs de luminosité
Type de fixation
Matériau
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
utilisable avec un bouton-poussoir
utilisable avec un détecteur de présence
commande infrarouge possible
type de charge
Qualité du matériau
Fréquence
type de commande
composition
Type de pose
Traitement de surface
Sans halogène
Couleur