Boite de jonction CHM 12kV/10-25

Main media

Caractéristiques principales

  • tension nominale U0/U (Um) 6,35/11 (12) kV
  • Modèle type rétrécissable à chaud
  • section nominale du conducteur 10...25 mm²

Boite de jonction unipolaire, pour cables unipolaires a isolation synthetique

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Manchon de réduction / de raccordement

accessoires de connexion

sans

avec conducteur de protection

Oui

avec blindage concentrique

Non

homologation du secteur minier

Non

tension nominale U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

Modèle type

rétrécissable à chaud

jonction de transition papier / synthétique

Non

section nominale du conducteur

10...25 mm²

nombre de conducteurs

1

adapté à

autre

Sans halogène

Non

type de matériau isolant

plastique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.