Accessoires moyenne tension Accessoires moyenne tension (649 produits)


C120E étamé (RDCT 116-75 ou 116-116)-Connecteur dérivation en C à sertir 120mm²
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
C120E étamé (RDCT 116-75 ou 116-116)-Connecteur dérivation en C à sertir 120mm²-Somme de la section des 2 conducteurs: 156 à 240 mm²
Poche Graisse ENERTAL 250 grammes pour la protection des contacts en aluminium
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Poche Graisse ENERTAL 250 grammes conçue spécifiquement pour la protection des contacts en aluminium contre l'oxydation et la corrosion. Améliore la conductivité électrique, l'étanchéité et prolonge la durée de vie des équipements.
C95E étamé (RDCT 75-75)-Connecteur de dérivation en C à sertir 95mm²
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
C95E étamé (RDCT 75-75)-Connecteur de dérivation en C à sertir 95mm²-Somme de la section des 2 conducteurs: 150 à 190 mm²
Serre-fil 35 à 120mm²-Trou fixation: M7-Avec 2 rondelles bimétalliques + boulon
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
SF14-7-Serre-fil en alliage de cuivre pour le raccordement à la terre des chemins de câbles ou structures à l'aide d'un câble cuivre nu de section 35 à 120mm² (diamètre: 8 à 14mm)-Trou fixation: M7-Avec 2 rondelles bimétalliques + boulon
93-E 85 00F Extrémité (sans raccord fourni) E3UIC RF-24kV- 50 à 240mm² 67.92.801
3M FRANCE
Extrémités intérieures E3UIC - Extrémité unipolaire intérieure courte pour le raccordement de câbles aux postes de transformation dans les cellules modulaires d'encombrement réduit.
CDCT 75-10-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-75mm²-Bornage: 10mm
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
CDCT 75-10-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-Section: 75mm²-Bornage: 10mm (diamètre du trou: 10,5mm)
CDCT 116-10-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-116mm²-Bornage: 10mm
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
CDCT 116-10-Cosse cuivre de terre à sertir pour postes HT-Section: 116mm²-Bornage: 10mm (diamètre du trou: 10,5mm)
STDA2 75-116-Sabot de terre double à 2 ailettes-Sections: 75 à 116mm²-Boulon M12
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
STDA2 75-116-Sabot de terre double à deux ailettes-Sections: S1 et S2: 75 à 116mm² (diamètres 11,2 à 14mm)-Serrage et fixation par boulon M12 (livré sans plaque bimétal)
Graisse Silicone G687 diélectrique et lubrifiante-Tube de 150 grammes
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Graisse Silicone G687 diélectrique et lubrifiante facilitant le montage d'accessoires (connecteurs électriques, gaine thermo..)-Tube de 150 grammes-Lubrification métal/caoutchouc/plastique-Température d'utilisation: -40 à +205°C
Kit 36 boulons (+contre-écrou+2 rondelles) alliage alu 7075 (AZ5GU)-Dim:14x70mm
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Kit de 36 boulons (vis + écrou + contre-écrou + 2 rondelles M14) en alliage d'aluminium 7075 (AZ5GU)-Dimensions: 14x70mm
E3UIC-RF-24-50/240: 3 extrém intér Courtes-20kV-50/240mm²-RF-Sans cosses-6792801
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
E3UIC-RF-24-50/240 (SMOE-60608-F04) - Ensemble de 3 extrémités HTA intérieures courtes-20kV-Rétractable à Froid-Section: 50/240mm²-Sans cosses-Codet Enedis: 6792801
3M Scotch 13 Ruban élastomère semi-conducteur autosoudable 4,6m x 19mm
3M FRANCE
Scotch 13 Ruban électrique semi-conducteur EPR auto-soudable sans halogène 4,6m x 19mm, d'épaisseur 0,75mm
Extrémité Thermo épanouisseur E3R 50-150
3M FRANCE
Extrémité Thermo Rétractable épanouisseur 3 sorties E3R 50-150
C150E étamé (RDCT 147-75 ou 147-147)-Connecteur dérivation en C à sertir 150mm²
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
C150E étamé (RDCT 147-75 ou 147-147)-Connecteur dérivation en C à sertir 150mm²-Somme de la section des 2 conducteurs: 225 à 300 mm²
STND 75-116-Sabot de terre nu double-Sections: 75 à 116mm² (S1 et S2)-Boulon M12
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
STND 75-116-Sabot de terre nu double-Sections: 75 à 116mm² (S1 et S2)-Serrage et fixation par boulon M12 (livré sans plaque bimétal)
Serre-fil 35 à 95mm²-Trou fixation: M7-Avec 2 rondelles bimétalliques + boulon
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
SF12-7-Serre-fil en alliage de cuivre pour le raccordement à la terre des chemins de câbles ou structures à l'aide d'un câble cuivre nu de section 35 à 95mm² (diamètre: 8 à 12mm)-Trou fixation: M7-Avec 2 rondelles bimétalliques + boulon
Serre-fil 181-204mm²-Trou fixation: M7-Avec 2 rondelles bimétalliques + boulon
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
SF 20-7-Serre-fil en alliage de cuivre pour le raccordement à la terre des chemins de câbles ou structures à l'aide d'un câble cuivre nu de section 181-240mm² (diam: 18,2 à 20,1mm)-Trou fixation: M7-Avec 2 rondelles bimétalliques + boulon
C185E étamé (RDCT 181-181)-Connecteur de dérivation en C à sertir 185mm²
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
C185E étamé (RDCT 181-181)-Connecteur de dérivation en C à sertir 185mm²-Somme de la section des 2 conducteurs: 260 à 300 mm²