Serre-fil 35 à 95mm²-Trou fixation: M7-Avec 2 rondelles bimétalliques + boulon

Main media
ICON

SF12-7-Serre-fil en alliage de cuivre pour le raccordement à la terre des chemins de câbles ou structures à l'aide d'un câble cuivre nu de section 35 à 95mm² (diamètre: 8 à 12mm)-Trou fixation: M7-Avec 2 rondelles bimétalliques + boulon

 
 

Détails du produit


La gamme de serre-fils, en alliage de cuivre, BB ou SF Simel de TE permet de réaliser la mise à la terre des chemins de câbles ou des structures galvanisées ou en aluminium avec l'ajout de rondelles bimétalliques. La gamme permet de raccorder des câbles de 6 à 240 mm². Certaines références sont livrées avec le goujon de fixation, l'écrou adapté et 2 rondelles bimétalliques.

Bb

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bb

Multiple de vente

1

Code Douane

85359000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.