Connecteur droit CGS/250A/24KV/25-95/EGA

Main media

Connecteur separable droit, pour cables synthet. pour systemes a cones exterieurs de type A

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouchon de terminaison de câble à moyenne/haute tension

Largeur

110 mm

adapté aux espaces intérieurs

Oui

type de terminaison de raccord

droit

courant nominal selon EN 50180/EN 50181

A (250 A)

cosse de câble incluse

Oui

tension nominale U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

longueur du câble de terre

0.7 m

type de raccordement du conducteur

raccordement à vis

section nominale

25...95 mm²

adapté au nombre de conducteurs

1

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

Longueur

248 mm

blindé

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85479000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.