Extremite CHE-3F(A) 12kV/25-95

Main media

Extremite tripolaire exterieure, pour tous cables tripolaires a isolation synthetique

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85469090

Terminaison de câble à moyenne/haute tension

tension assignée Um

12 kV

adapté aux espaces intérieurs

Non

diamètre avec noyau isolant

12.6...12.6 mm

nombre de trous de fixation par cosse de câble

1

qualité du matériau d’isolation

caoutchouc (silicone)

cosse de câble incluse

Non

type de terminaison de câble

rétrécissable à chaud

avec conducteur de protection

Oui

section nominale

25...95 mm²

convient pour utilisation à l’extérieur

Oui

type de matériau isolant

plastique

Nbre de conducteurs

3

tension nominale U0

6 kV

tension nominale U

10 kV

forme de cosse

sans

Modèle type

pour les conducteurs liés au câble

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.