Applique extérieure à détection L 42 SC anthracite 3000 K

Main media

Caractéristiques principales

  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Capteur infrarouge avec détection 180° jusqu'à 10 m. Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect. Eclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable,

 
 

Détails du produit

L'éclairage de la maison dans un grand format. Le luminaire extérieur à détection de qualité L 42 SC offrant une plage de détection à 180 ° et équipé du système LED STEINEL résistant se caractérise par son design sobre. Il mettra votre maison en avant grâce à son éclat blanc chaud de 3000 K. Le boîtier en aluminium rectangulaire est très raffiné, mais il est également extrêmement robuste. La mise en service, la mise en réseau et le groupement avec d'autres luminaires dotés de la technologie Bluetooth Mesh, ainsi que les réglages des fonctions telles que l'allumage en douceur, le balisage et l'éclairage principal seront un jeu d'enfant et rapides grâce au standard Bluetooth Mesh en combinaison avec l'application STEINEL gratuite. La nouvelle génération de détecteur intégrée au luminaire fournit à tout moment la lumière appropriée et permet d'économiser de l'énergie. La livraison comprend des obturateurs innovants qui s'enfichent en toute simplicité sur l'anneau design du détecteur. La plage de détection peut ainsi être ajustée en seulement quelques gestes. Le luminaire extérieur est livré dans un emballage sans plastique, est également disponible avec la version Connect sans détecteur sous la désignation de produit L 42 C et il peut être aussi mis en réseau de manière intuitive sur la base du nouveau standard Connect Bluetooth Mesh.

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.

L

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

L

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.76

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Oui

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

sans

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

type de câblage

convient pour câblage traversant

couleur de la lumière

blanc

température de couleur

3000...3000 K

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK03

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

306 mm

longueur

105 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Oui

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

13...13 W

avec détecteur de mouvement

Oui

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

anthracite

type de connexion

autre

largeur

131 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.