Borne OL11 N°3 E27 opale Gris noir 107

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur/Profondeur 374 mm
  • Classe de protection (IP) IP65
ICON

Borne OL11 en aluminium, Hauteur 374mm, E27, IP55, classe 1, diffuseur méthacrylate opale. Teinte Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium.

 
 

Détails du produit

Ol 11

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Matériau de la verrine

verre mat/satiné

type de luminaire

autre

Type

LED interchangeable

Hauteur/Profondeur

374 mm

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

gris

Culot

E27

Classe électrique

I

Classe de protection (IP)

IP65

Puissance de lampe acceptée

0...30 W

Info produit

Gamme

Ol 11

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.