Spot submersible LED en inox 316L avec câble 10m

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP68
  • IK IK10

Luminaire led submersible IP68 en inox 316L, il est conçu pour un montage à encastrement mural en immersion permanente. NAUTIC permet la réalisation d`effets de lumière pour les animations aquatiques et les fontaines.

 
 

Détails du produit

Nautic s

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Nautic s

Luminaire encastré de sol

classe de qualité matériau boîtier/corps

acier inoxydable 316 L (1.4404)

hauteur/profondeur d'encastrement

110 mm

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

480...480 lm

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

efficacité lumineuse

107 lm/W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

200000 h

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

4.5 W

Température de couleur

2700...2700 K

courant nominal

500...500 mA

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP68

IK

IK10

matériau de la verrine

verre transparent

Répartition lumineuse

symétrique

longueur d’encastrement

110 mm

Type

LED interchangeable

Matière

acier inoxydable

Hauteur/Profondeur

106 mm

Longueur

80 mm

diamètre d'encastrement

79 mm

IRC

90-100

orientable

Non

type de tension

DC

Couleur du boîtier

acier inoxydable (inox)

Diamètre

80 mm

Largeur

80 mm

Classe électrique

III

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.