Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DASAR 370, encastré de sol extérieur, rond, inox brossé, LED, 2W, 3000K, IP67, inox 316
Le produit DASAR® 370 est un encastré de sol extérieur en LED intégrée.
• Corps et collerette en inox 316.
• Coloris : argent
• Forme : rond
• Puissance nominale : 2.0 W
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 120lm
• IRC>80
• Durée de vie moyenne en heures : 25 000
• Angle : 30 °
• Classe de protection (EN 61140) : III
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 67 donc hermétique à la poussière et protégé contre la pénétration d'eau en cas d'immersion temporaire
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK08
• Tension de connexion : 12V
• Dimensions (L/l/H) : (6.7 cm/3.7 cm/3.7 cm)
• Dimensions d'encastrement : (? 3.0 cm/ 8.0 cm)
• Câble nu
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 233540 / EAN 4024163158787
Le DASAR® Flat est le luminaire encastré dans le sol haute tension accessible de chez SLV, qui séduit par son réflecteur en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. Le boîtier est conçu en acier inoxydable 304 de qualité et en verre. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable de tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.
Dasar®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
classe de qualité matériau boîtier/corps
Appareillage fourni
hauteur/profondeur d'encastrement
Nombre de lampes/modules
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
charge max.
Compatible avec Casambi
Source Incluse
Appareil de commande échangeable
Classe de protection (IP)
Angle de rayonnement ajustable
Tension nominale
Réglage des lumens
possibilité de marcher/rouler dessus
Température de couleur réglable
IK
Compatible avec Amazon Alexa
Matériau de la verrine
Compatible avec Google Assistant
Répartition lumineuse
Compatible avec Apple HomeKit
raccordement électrique avec fiche
Commande via Bluetooth
longueur d’encastrement
Variation DSI
Type
Élément de distribution de lumière
Matière
Variation avec bouton-poussoir
Hauteur/Profondeur
Variation Zigbee
Longueur
Variation Touch and Dim
diamètre d'encastrement
Variation Sine Wave Reduction
largeur d'encastrement
Variation RF
IRC
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
orientable
Variation par coupure de fin de phase
Appareil
Variation modulation de tension secteur
Puissance de lampe acceptée
Variation système propriétaire constructeur
Type de tension
Variation LineSwitch
Couleur du boîtier
Variation par potentiomètre (intégré)
Type de connexion
Variation DMX
Culot
Variation DALI
Diamètre
Variation 1-10V
Largeur
Variation 0-10V
Classe électrique