Lampe à poser Astrup noir 600x350x162mm 700lm 2700K IRC80 50000h L80/B10

Main media
ICON

cache-appareillage Silver 13W driver gradable par bouton-poussoir intégré classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP68 IK10 garantie 5 ans 650 °C inox marine 316L équipé de 4m de câble 3G1,5 avec prise

 
 

Détails du produit

Lampe à poser ASTRUP - Couleur : COAL (RAL 7021) - Cache-appareillage interne roulé en aluminium anodisé : SILVER - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 316L laqués COAL (RAL 7021) - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Structure : Aluminium laqué COAL (RAL 7021) traité anti-corrosion - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux: 700 lm - Température de couleur: 2700 K - Gradation : Bouton variateur intégré - Dimensions de la structure : 600 x 350 x 162 mm - Fourni équipé de 4m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente avec prise européenne IP44 - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 5 ans - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Température d'utilisation :
-20°C à +30°C - Indice de protection : IP68 - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 13 W - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 5 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 100 µs - Résistance au feu : 650 °C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 130 pcs - Poids: 5 kg

Lampe de table avec structure aluminium et lampe tubulaire LED diamètre 70, hautement décorative. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.
Son arche en aluminium laqué légère et graphique vient recevoir une lampe tubulaire intégrant un module LEDs dernière génération. Disponible en plusieurs teintes, cette lampe à poser est munie d'un bouton-variateur qui lui permet d'éclairer comme bon vous semble une table, un bureau ou de prendre place dans une bibliothèque. Sa lumière peut être modulée pour apporter un éclairage doux lors d'un dîner le soir en terrasse ou au contraire devenir une lampe de bureau fonctionnelle et confortable.
Ce luminaire est livré prêt pour l'installation et est équipé de sa prise, son câble et de sa source. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges. Design : Normal Studio

Astrup

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052190

Gamme

Astrup

Lampe à poser

pliable

Non

avec interrupteur

Oui

Montage mural

Non

Diamètre raccord

70 mm

IRC

80-89

orientable

Non

Appareil

driver LED courant constant

avec prise

Oui

Facteur de puissance (cos phi)

0.85

avec variateur

Oui

réglable en hauteur

Non

Type de tension

AC/DC

Appareil de commande échangeable

Oui

Couleur du boîtier

noir

Angle de rayonnement ajustable

non

Culot

sans

Réglage des lumens

continu

Largeur

162 mm

Température de couleur réglable

non

Classe électrique

I

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Variation avec bouton-poussoir

Oui

Type de pose

pied

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

13 W

Température de couleur

2700...2700 K

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

Matériau de la verrine

plastique transparent

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

type de luminaire

lampe d'intérieur

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

350 mm

Longueur

600 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.