Luminaire mobile Equix N°1 Bleu acier 065

Main media
ICON

Lampadaire mobile télescopique EQUIX, LED 35W 4000°K, IP55, classe 1, avec roues, câble 7m, diffuseur verre trempé. Teinte RAL 5011 Bleu acier 065. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Equix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Baladeuse

Température de couleur

4000...4000 K

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP55

Type

LED non interchangeable

Hauteur/Profondeur

2669 mm

Puissance de lampe acceptée

0...0 W

Classe électrique

I

Info produit

Gamme

Equix

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.