Luminaire mobile Lampiok 1 N°1 clair Cuivre patiné vernis 080

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 52 W
  • Type LED interchangeable
  • Couleur du boîtier cuivre
ICON

Baladeuse LAMPIOK 1, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre dépoli. Matière cage : cuivre patiné vernis 080. Matière coupelle : aluminium. Teinte RAL 7021 Gris noir 107

 
 

Détails du produit

Inspirée de la lanterne emblématique quatre faces, la collection LAMPIOK réunit l’expérience, l’inventivité et la culture de la qualité Roger Pradier®.
Notre savoir-faire historique s’exprime autour de matières nobles — laiton, cuivre, aluminium — découpées, embouties, ajustées avec précision et élégance.
Volontairement monochrome, le support gris s’estompe pour sublimer la lanterne personnalisable avec un large choix de couleurs.

Lampiok 1

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Lampiok 1

Luminaire suspendu

Variation DALI-2

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Puissance du système

52 W

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP65

Matériau de la verrine

verre opalin

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

340 mm

Puissance de lampe acceptée

0...52 W

Couleur du boîtier

cuivre

Culot

E27

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.