Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SITRA 360 SPIKE, projecteur extérieur, simple, anthracite, GX53/TCR-TSE, 9W max, IP44
Le produit SITRA 360 SPIKE est une borne extérieure avec une douille GX53
• Matière principale : aluminium
• Coloris : anthracite
• Forme : rond
• Puissance nominale : 9.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 44 donc protection contre les corps solides > 1mm de diamètre et contre les projections d'eau provenant de toutes directions.
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK04
• Tension de connexion : 230V
• Dimensions (L/l/H) : (12.0 cm/6.2 cm/12.0 cm)
• Fiche prête à brancher
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 231525 / EAN 4024163134477
Le piquet pour lampadaires permet de fixer aisément les luminaires par piquage dans le sol.
Sitra
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible avec Amazon Alexa
Régulation constante du flux lumineux
Compatible IFTTT
Élément de distribution de lumière
Type de câblage
Appareillage fourni
Angle de faisceau
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
IK
Matériau de la verrine
Émission de lumière
type de luminaire
Matière
Type
Hauteur/Profondeur
Diamètre raccord
Avec détecteur crépusculaire
Appareil
Avec détecteur de mouvement
avec plaque de base
Culot
Largeur
Puissance de lampe acceptée
Type de connexion
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Compatible avec Google Assistant
Puissance du système
Tension nominale
Longueur
Classe électrique
Gamme
Multiple de vente
Code Douane