Facteur de puissance (cos phi)
0.99
Adapté à un montage au plafond
Oui
Convient pour système de cable basse tension
Non
Efficacité lumineuse
102.7 lm/W
variation en fonction de la commande
Non
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-40-40 °C
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
taux de distorsion harmonique (THD)
14.74
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
durée de vie nominale L80/B50 à 25°C
60000
durée de vie nominale L90/B50 à 25°C
41000
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
60000 h
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Flux lumineux
1774-1774 lm
Adapté à un montage par serrage
Non
Adapté à un montage sur rail
Non
Adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
Adapté à un montage sur traverse
Non
Réglabilité
non ajustable
Couleur de la lumière
blanc
Flux lumineux efficace
1774 lm
Puissance du système
17.2 W
Température de couleur
4000 K
Section de conducteur connectable
1-1 mm²
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en applique
Oui
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Classe de protection (IP)
IP66
Tension nominale
100-240 V
Matériau de la verrine
verre transparent
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
56.6 mm
Efficacité lumineuse de la lampe
102.7
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED tension constante
Puissance de lampe acceptée
17.2 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Traitement de surface
autre
Couleur du boîtier
aluminium
Type de connexion
borne automatique
Section de conducteur
1 mm²