Réalisez un éclairage d'exception avec FDECLAIRAGE.COMProduits conçus et fabriqués en France, d'une qualité exceptionnelle et garantis 10 ans.L'encastré VERONEZE en faisceau 50° va vous surprendre par la puissance de son flux (> 450lm) et la qualité de son éclairage (IRC90). Extrêmement petit pour de telles performances photométriques, il amène un réel plus dans la physionomie des plafonds.Il va vous aider à créer des bases lumineuses très discrètes grâce à sa petites taille pour tous vos plafonds jusqu'à 2,5m maximum.Sa "DIFFUSEUR" le rend particulièrement confortable à l'utilisation car beaucoup moins éblouissant. Cela permet également d'apporter une touche déco différente à vos plafonds.Il peut également être tropicalisé pour les utilisations en salle de bain, spa, hammam et sauna (remplacer les derniers chiffres par TC).Cet encastré se pilote derrière un convertisseur de courant continu 500mA, seul, ou encore mieux, en série. Choisir l'alimentation qui convient en fonction du nombre de spots à alimenter sur la série et du besoin de variation ou non.L'encastré VERONEZE est fabriqué en France et il est réparable en fin de vie.
Un petit nouveau dans la gamme des mini spots FD, l'encastré VERONEZE. L'histoire de sa conception est simple, nous avons constaté que des clients utilisaient notre spot véranda CELESTE dans du placo parce qu'il était petit et c'était Doli… Seulement le CELESTE n'est pas dimensionné pour ce type d'application.Nous avons donc développé la gamme VERONEZE qui, dans des dimensions restant très modestes (perçage Ø38mm, hauteur d'encastrement 45mm), développe un éclairage puissant > à 450lm en IRC90. C'est donc un vrai produit d'éclairage technique qui sait se montrer très discret. A tel point que nous lui avons prévu un accessoire pour le rendre plus confortable lorsqu'il est implanté en centre de pièce, la Diffuseur en polycarbonate diffusant. Car bien que la puce se trouve très enfoncée dans le spot, le réflecteur peut se révéler très lumineux. Aussi n'hésitez pas à tester l'option avec Diffuseur qui lui donne un look différent très sympathique, et génère un cut-off parfait sur un mur en éclairage rasant.Les encastrés VERONEZES peuvent être tropicalisés pour être utilisés dans des zones humides (salle de bain, SPA, Hamman et Sauna).En alternative aux encastrés CACHOUS si vos plafonds sont hauts ou si vos revêtements muraux sont foncés.Le Véronèze est fabriqué en France et il est réparable en fin de vie.
Véronèze