Réalisez un éclairage d'exception avec FDECLAIRAGE.COMProduits conçus et fabriqués en France, d'une qualité exceptionnelle et garantis 10 ans.L'encastré CITRON 13W basse luminance en faisceau large 60° d'ouverture va vous permettre de créer des bases lumineuses très confortables, en limitant le nombre de spots dans vos plafonds, puisqu'il éclaire une surface importante.Il est conçu en basse luminance, c'est à dire qu'on ne perçoit pas la led qui se trouve très enfoncée dans le luminaire. Le résultat est là, c'est un spot extrêmement confortable à l'utilisation bien que sont éclairage soit très efficace (+ de 100 lux à 3,5m sur un diamètre éclairé de 3,5m).Il peut donc être utilisé sur des applications très différentes les unes des autres :- En tertiaire : Pour les circulations en entreprises, maisons de retraite, hopitaux, écoles, hôtels... En base lumineuse dans des commerces (salons de coiffure, boulangeries, bars, restaurants etc...)- En habitat : dans presque toutes les pièces de la maison, que ce soit les chambres pour son grand confort visuel, le salon, en base autour de la table de salle à manger sur laquelle vous aurez une suspension, la cuisine en base lumineuse sur les circulations...Un large choix de couleurs standard vous est proposé pour sa collerette: blanc, alu, noir, doré peint, chrome, poli or. Nous pouvons également peindre les au RAL de votre choix sur simple demande. N'hésitez pas à essayer l'option "habillage" intérieur de couleur (réf GBLH1,2,3,4 ou 9) pour panacher la couleur intérieure du spot et celle de sa collerette.L'encastré CITRON se pilote avec un convertisseur CC 700mA. Vous pouvez utiliser une alimention individuelle, ou encore mieux, le piloter en série (un seul convertisseur pour plusieurs spots) ce qui vous permettra de déporter votre alimentation loin des spots vers une zone technique accessible et ventilée. Le modèle du convertisseur sera à choisir en fonction de vos besoins : nombre de spots à alimenter, besoin de variation ou non.Les encastrés CITRONS sont fabriqués en France. Ils sont réparables en fin de vie.
La gamme des encastrés led 13W CITRONS basse luminance va vous apporter entière satisfaction, que ce soit en terme de confort d'éclairage, de qualité de la lumière (IRC90), de possibilité de personnalisation des produits au niveau des couleurs avec le nouvel accessoire "habillage" disponible de série ou en option.C'est un appareil très polyvalent au niveau de son utilisation. Son flux sortant important permet de l'utiliser sous des plafonds de hauteurs assez importantes avec les angles de faisceaux étroits (30 et 40°)A l'inverse, si vous le sélectionnez avec l'angle le plus large (60° d'ouverture de faisceau), il est l'appareil parfait pour créer toutes les bases lumineuses hyper confortables car on ne voit jamais la source.Alors n'hésitez plus et essayez le. Et faites-vous plaisir et essayez les habillages intérieurs de couleur pour assortir vos luminaires à votre décor. Ils sont remplaçables très facilement, si vous changez d'avis sur vos couleurs de décors...Les encastrés CITRONS se câblent derrière un convertisseur de courant continu 700mA, soit en individuel, ou encore mieux, en série pour pouvoir être déporté vers une zone accessible et ventilée qui facilitera grandement sa maintenance et améliorera sa durée de vie. Le convertisseur est à choisir en fonction de vos besoins : nombre de spots sur le série, besoin de variation ou non...Pensez à commander ses rondelles d'étanchéité à l'air (réf KI0095) si le chantier doit subir un test d'étanchéité.Les encastrés CITRONS sont fabriqués en France. Ils sont réparable en fin de vie.
Citron