OSRAM SMART+ WIFI Planon 300x300mm MAGIC RGB + Blanc dynamique

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • Puissance du système 14 W
  • Température de couleur 2700...6500 K

Luminaire LED OSRAM SMART+ WIFI / Planon 300x300mm / MAGIC RGB + Blanc dynamique / Pilotage via l'application SMART+ / Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant

 
 

Détails du produit

Panneau intelligent TW RGB et dimmable. Caractéristiques du produit: Blanc dynamique et Magic RGB. Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K. Gradable. Protocole réseau : WiFi. Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0). Zones d'application: Applications intérieures. Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile. Technique / Accessoires: Télécommande et batterie incluses. Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0). Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.. Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin. . Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.. A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion..

L'éclairage connecté offre des fonctionnalités allant bien au-delà du simple ON/OFF
Avec la large gamme SMART+, gérez le fonctionnement des lampes, luminaires, rubans LED, prises connectées et autres produits en toute simplicité. Modifiez votre éclairage (gradation, variation de blanc, changement de couleurs selon les modèles) à la volée ou paramétrez des comportements différents selon l'heure et le jour, cela ne dépend que de vos envies !
Contrôle grâce à une application mobile ou vocalement grâce à la compatibilité avec la majorité des enceintes connectés.

Smart+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Smart+

Plafonnier / Applique murale

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

acier

Hauteur/Profondeur

60 mm

Longueur

295 mm

Nbre de pôles

3

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

ballast électronique

finition du paralume

mat

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

borne automatique

Largeur

295 mm

Classe électrique

I

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Non

Facteur de puissance (cos phi)

0.5

Adapté à un montage au plafond

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

continu

température de couleur réglable

continu

variation DALI-2

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

27

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

38

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Oui

régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

Couleur de la lumière

autre

Puissance du système

14 W

Température de couleur

2700...6500 K

courant nominal

100...100 mA

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

0

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK03

matériau de la verrine

plastique transparent

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.