COLIBRI IRC90 6W 643 Lm 60°- WW 3500°K + PATERE ENCASTREE Ø 70 GRIS

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 6 W
  • Température de couleur 3500...3500 K
ICON

COLIBRI IRC90 6W 643 Lm 60°- Ww 3500°K + patère encastrée Ø 70 Gris

 
 

Détails du produit

Projecteur sur patère encastrée en aluminium et acier thermo-laqué. Patère encastrée Ø 70 maintenue par ressorts ou par 3 vis à 120° fournies.Rotule multi directionnelle. 3 réflecteurs compacts: S (26°) - W (47°) - WW (60°). Driver ON/OFF déporté.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Adapté à un montage au plafond

Oui

Variation Touch and Dim

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Non

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

Puissance du système

6 W

Température de couleur

3500...3500 K

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

Adapté pour le montage suspendu

Non

Montage mural

Non

IRC

90-100

Couleur du boîtier

gris

Largeur

40 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.