Luminaire tubulaire ZUG LED m600, 4000K, 1300lm, 9W, PC Tropal, diffus

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 9 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Luminaire tubulaire ZUG LED m600, 4000K, 1300lm, 9W, fourreau en PC Tropal (incassable), IK 10, éclairage homogène, diffus. Température ambiante -25°C à +40°C.

 
 

Détails du produit

Zug led

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Zug led

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

0.98

protection de la surface du boîtier

non traité

Adapté à un montage au plafond

Oui

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

C

compatible avec Casambi

Non

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

continu

Température de couleur réglable

non

Variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

3.5 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

26

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

43

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

22.4

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-25...40 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Type de câblage

câblage traversant inclus

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

9 W

Température de couleur

4000...4000 K

Courant nominal

39...39 mA

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Oui

Source Incluse

Oui

Tension nominale

230...240 V

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique opalin

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

montage en ligne continue possible

Oui

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

97 mm

Longueur

802 mm

Adapté pour le montage suspendu

Oui

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

ultra brillant

Puissance de lampe acceptée

6...6 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

autre

Type de connexion

borne à vis

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

autre

Diamètre

75 mm

Largeur

89 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.