Divers sources Divers sources (20 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
LED CLASSIC OSRAM FIL DIM CLBA40 Verre Dépoli 827 E14 4W 470lm
LEDVANCE
LED FILAMENT VERRE OSRAM - SUPERSTAR DIM - FLAMME Coup de vent CLBA40 Dépolie - E14 - 4W Equivalence 40W - 470lm - Gradable - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe E - Garantie 4 ans
LED CLASSIC LEDVANCE PFM CLB40 Verre Clair E14 4W 827 470lm
LEDVANCE
LED Filament Verre LEDVANCE - Performance Class - FLAMME 40 827 - E14 - 300° - 4W Equivalence 40W - 470lm - Non Gradable - Ra80 - 2700K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe E - Garantie 4 ans
LED TUBE LEDVANCE PFM T8 EM UO36 840 1,2m G13 15,6W 2500lm Verre + Gaine
LEDVANCE
Verre + Gaine LEDVANCE - Performance Class - T8EM 36 UO 36 840 - G13 - > 190° - 15,6W Equivalence 36W - 2500lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 60000h - ON/OFF x 200 000 - Classe C - Garantie 5 ans
MASTER Value LED GU10 6,2-80W 930 Gradable 36D 575lm 25000h
PHILIPS SIGNIFY
Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 6.2 W - Classe d'efficacité énergétique: F
LED CLASSIC LEDVANCE PFM CLA60 Dépolie DIM B22d 7W 827 806lm
LEDVANCE
LED FIL Verre LEDVANCE - Performance Class - CLASSIC 60 827 - B22d - 300° - 7W Equivalence 60W - 806lm - Gradable - Ra80 - 2700K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe E - Garantie 5 ans
LED CLASSIC LEDVANCE SUP CLP40 Fil Claire DIM 927 E27 3,4W 470lm IRC90
LEDVANCE
LED LEDVANCE - Superior Class - Sphérique 40 927 - E27 - 300° - 3,4W Equivalence 40W - 470lm - Gradable - Ra90 - 2700K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe D - Garantie 5 ans
LED TUBE LEDVANCE SUP T8 EM UO36 865 1,2m G13 14W 2600lm Verre + Gaine
LEDVANCE
Verre + Gaine LEDVANCE - Superior Class - T8EM 36 36 865 - G13 - > 190° - 14W Equivalence 36W - 2600lm - Non Gradable - Ra80 - 6500K - 75000h - ON/OFF x 200 000 - Classe B - Garantie 5 ans
MASTER LEDTube HF G13 ROT T8 1200mm 14-36W 840 2100lm 60000h
PHILIPS SIGNIFY
MASTER LEDtube InstantFit HF - LED-lamp/Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: D - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K
MASTER LEDspot PAR38 9-60W E27 2700K 25DEG
PHILIPS SIGNIFY
MASTER LEDspot PAR - LED-lamp/Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K
LED SPECIAL LEDVANCE PFM R7s 806lm 827 78mm 7,3W
LEDVANCE
LED LEDVANCE - Performance Class - SPECIAL LED LINE 60 827 - R7s - 330° - 7,3W Equivalence 60W - 806lm - Non Gradable - Ra80 - 2700K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe E - Garantie 3 ans
LED Comf DIM CLA100 FIL Cl 927 E27 11W 1521lm Verre Superior LEDV
LEDVANCE
LED FIL VERRE LEDVANCE - Comfort Light - CLASSIC 100 927 - E27 - 300° - 11W Equiv 100W - 1521lm - Gradable - Ra90 - ON/OFF x 100 000 - Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue occulaire - 2700K - 15000h - Classe D - Garantie 5 ans
LED CLASSIC LEDVANCE Classe Energie A GLOBE95 Verre Claire E27 4W 840lm 3000K
LEDVANCE
LED Filament Verre LEDVANCE - Classe Energie A - CLASSIC GLOBE95 Claire - E27 - 4W Equivalence 60W - 840lm - Non Gradable - ON/OFF x 500 000 - 3000K - 50000h - Classe A - Garantie 5 ans
Lampe Modern LEDBulb Filament Smoky Edison 2,3-11W E27 1800K Fumée
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 2.3 W
Lampe Modern LEDBulb Filament Smoky Standard 2,3-11W E27 1800K Fumée
PHILIPS SIGNIFY
Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 2.3 W
OSRAM LED ST8EM 58 PRO UO 24,8W 940 4100lm G13 SubstiTUBE Verre
LEDVANCE
TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST8EM 58 PRO UO - G13 - 24,8W - 4100lm - d=26,7 x 1513mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 75000h - Classe C - Garantie 5 ans - Gaine anti-éclats Certif VDE -20°C 'Ta' +50°C - Pour alim ferro ou Branchement 230V
MASTER Classe A Bulb LED E27 5,2-75W 830 1095lm 50 000H Filament Claire
PHILIPS SIGNIFY
Ampoule LED MASTER UltraEfficient - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 5.2 W - Classe d'efficacité énergétique: A
SYL TL T8 G13 26X1500mm 58W Vert Tube fluorescent
BAILEY
SYL TL T8 G13 26X1500mm 58W Vert Tube fluorescent coloré pour éclairage décoratif / scénique
LEDV LED MR16 DIM S 4.9W 930 GU5.3 500lm 3000K DIM 36° IRC97
LEDVANCE
LEDVANCE LED MR16 DIM S 4.9W 930 GU5.3 - 500lm - 3000K - 36° - Gradable - IRC97 - Blanc chaud - Verre - 40000h - Garantie 5 ans
LEDV LED Classic A 60 8W 3000K 806lm IRC80 E27 Pack X5
LEDVANCE
LEDVANCE Pack X5 LED Classic A 8W 830 E27 - 806lm - 3000K - IRC80 - Blanc chaud - 10000h - Garantie 4 ans