LED GY6.35 40 4W 827

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 3.3...3.3 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 142 lm/W
  • Socle GY6,35

LED LEDVANCE - Performance Class - SPECIAL LEDPIN 40 827 - GY6.35 - 320° - 3.3W Equivalence 40W - 470lm - Non Gradable - Ra80 - 2700K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe E - Garantie 4 ans

 
 

Détails du produit

Lampes LED 12 V basse tension. Caractéristiques du produit: Compatible avec la plupart des alimentations conventionnelles ou électroniques. Alternative LED aux lampes halogènes basse tension. Culot : G4, GY6.35. Avantages du produit: Utilisation variable à courant continu et courant alternatif. Bonne émission lumineuse. Idéal pour les applications décoratives et un éclairage universel. Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. 4 ans de garantie. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Applications décoratives. Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison. Commerces, hôtels et restaurants. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Performance

Lampe LED

Equivalence non LED

40

Facteur de puissance (cos phi)

0.5

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

E

convient pour ballast magnétique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

470 lm

angle de rayonnement

320...320 °

nombre de cycles min.

100000

lampe à filament

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

470...470 lm

puissance de la lampe

3.3...3.3 W

Compatible IFTTT

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

4 kWh

Température de couleur

2700...2700 K

courant nominal

400...400 mA

Durée de vie

15000 h

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

commande à distance possible

Non

Longueur

43 mm

forme de la lampe

autre

efficacité lumineuse de la lampe

142 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

16 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

gris

Socle

GY6,35

Couleur

multicolore

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.