LED PIN 30 3W 827 G9

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 46084...46084 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 106 lm/W
  • Socle G9

LED LEDVANCE - Performance Class DIM - SPECIAL LEDPIN 30 827 - G9 - 300° - 3W Equivalence 30W - 320lm - Gradable - Ra80 - 2700K - 25000h - ON/OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 5 ans

 
 

Détails du produit

Lampes LED gradables avec culot G9. Caractéristiques du produit: Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques). Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Avantages du produit: Bonne émission lumineuse. Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures. Idéal pour les applications décoratives et un éclairage universel. 5 ans de garantie. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison. Commerces, hôtels et restaurants. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Performance

Lampe LED

Equivalence non LED

30

Facteur de puissance (cos phi)

0.4

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

convient pour ballast magnétique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

320 lm

angle de rayonnement

300...300 °

nombre de cycles min.

100000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

autre

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Oui

Variation par coupure de fin de phase

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

320...320 lm

puissance de la lampe

46084...46084 W

Compatible IFTTT

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

3 kWh

Température de couleur

2700...2700 K

courant nominal

18...18 mA

Durée de vie

25000 h

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

Longueur

49 mm

forme de la lampe

autre

efficacité lumineuse de la lampe

106 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

18 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

gris

Socle

G9

Couleur

multicolore

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.