OSRAM SMART+ MATTER Classic 100 14W RGB + Blanc dynamique E27

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 14...14 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 108 lm/W
  • Socle E27

Lampe LED OSRAM SMART+ MATTER / Classic 14W équivalent 100W / RGB + Blanc dynamique / Culot E27 / Pilotage via l'application SMART+ / Compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Homekit

 
 

Détails du produit

Classic bulb shapes with Matter technology Multicolor. Caractéristiques du produit: Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0) ou toute autre plateforme compatible Matter. Couleur de lumière réglable via un dispositif de blanc dynamique : blanc chaud à lumière du jour (2 700 K … 6 500 K). Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable. Gradable. Protocole réseau : Matter par WiFi. Durée de vie : jusqu'à 20 000 h. Compatible avec Alexa, Google Home, Apple Home et d'autres plateformes compatibles Matter. Avantages du produit: Contrôle sans fil via application ou contrôle vocal. Intégration transparente avec les systèmes compatibles Matter. Processus de configuration simplifié grâce aux étapes d'installation standard conviviales. Sécurité améliorée grâce à la mise en œuvre de forts protocoles de cryptage et d'authentification . Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Éclairage général grâce à la technologie Smart Home. Applications professionnelles (hôtels, bars, boutiques, etc.) utilisant des effets de lumière ambiante dynamiques et robustes. Lorsque les utilisateurs souhaitent mélanger et connecter des produits Smart Home issus de différents fabricants. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
L'éclairage connecté offre des fonctionnalités allant bien au-delà du simple ON/OFF
Avec la large gamme SMART+, gérez le fonctionnement des lampes, luminaires, rubans LED, prises connectées et autres produits en toute simplicité. Modifiez votre éclairage (gradation, variation de blanc, changement de couleurs selon les modèles) à la volée ou paramétrez des comportements différents selon l'heure et le jour, cela ne dépend que de vos envies !
Contrôle grâce à une application mobile ou vocalement grâce à la compatibilité avec la majorité des enceintes connectés.

Smart+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Smart+

Lampe LED

Facteur de puissance (cos phi)

0.5

dimmable via Wi-Fi

Oui

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

convient pour ballast magnétique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1521 lm

angle de rayonnement

200...200 °

nombre de cycles min.

100000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

type A

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Oui

Variation par coupure de fin de phase

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

1521...1521 lm

puissance de la lampe

14...14 W

compatible IFTTT

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

14 kWh

Température de couleur

2700...6500 K

courant nominal

115...115 mA

Durée de vie

20000 h

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Oui

Longueur

137 mm

forme de la lampe

en forme de poire

efficacité lumineuse de la lampe

108 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

70 mm

avec télécommande

Oui

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Socle

E27

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.