LEDV LED CLA P 5.9W 827 Clair E27 806lm 2700K 300° IRC80

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 5.9...5.9 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 136 lm/W
  • Socle E27

LEDVANCE LED CLASSIC A P 5.9W 827 Clair E27 - 806lm - 2700K - 300° - IRC80 - Blanc chaud - Verre - 15000h - Garantie 4 ans

 
 

Détails du produit

Lampes LED, forme classique. Caractéristiques du produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Non gradable. Culot : E27. Durée de vie jusqu'à 15 000 h. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ? 80; chromaticité constante. Avantages du produit: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Zones d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.

Performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Performance

Lampe LED

Equivalence non LED

60

Facteur de puissance (cos phi)

0.5

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

D

convient pour ballast magnétique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

806 lm

angle de rayonnement

300...300 °

nombre de cycles min.

100000

lampe à filament

Oui

désignation de la lampe

type A

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

806...806 lm

puissance de la lampe

5.9...5.9 W

Compatible IFTTT

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

6 kWh

Température de couleur

2700...2700 K

courant nominal

38...38 mA

Durée de vie

15000 h

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

Longueur

105 mm

forme de la lampe

en forme de poire

efficacité lumineuse de la lampe

136 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

60 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Socle

E27

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.