Cuisinière SurroundCook 50x60 vitrocéramique Four électrique chaleur brassée 57L Multifonction Catalyse Classe A Programmateur électronique Grilloir Electrique 1650 W Porte plein verre démontable Livré sans cordon Blanc
• Cuisinière 50x60
• Classe d'efficacité énergétique* A
• Couleur Blanc
• TABLE Vitrocéramique
• Commandes par manettes
• Foyer avant gauche: Radiant, 1700W/180mm
• Foyer arrière gauche: Radiant, 1200W/140mm
• Foyer avant droit: Radiant, 1200W/140mm
• Foyer arrière droit: Radiant, 1700W/180mm
• Volume utile cavité (L) 57
• Four électrique Chaleur brassée
• Nettoyage four Catalyse
• Programmateur électronique
• Grilloir Electrique 1650 W
• Porte plein verre
• Eclairage intérieur 25 W
• Grand tiroir de rangement
• Dimensions cavité (HxLxP) en mm 328 x 437 x 401
• Fréquence (Hz) 50-60
• Puissance électrique totale maximum (W) 7645.4
• 1 grille support de plat
• 1 plat multi-usages
• Hauteur (mm) 858 à la table
• Dimensions HxLxP (mm) 858x500x600
• Cordon fourni (en m): Non
Une porte plein verre, facile d'entretien
Les verres de la porte du four sont faciles d'entretien. La porte et les verres sont démontables sans outils et vous permet de les nettoyer en un clin d'oeil.
Nettoyez la table de cuisson en un tour de main
Cette table de cuisson dispose d'une surface parfaitement plate pour pouvoir être nettoyée en un tour de main.
Vos plats sont prêts en temps et en heure
Pratique, le minuteur électronique permet de cuisiner sans effort. Réglez le temps de cuisson et le four s'éteindra automatiquement quand il sera écoulé, ou bien utilisez le démarrage retardé pour commencer la cuisson quand bon vous semble. Vous pourrez consacrer votre créativité à autre chose.
Témoin de chaleur résiduelle.
Les indicateurs de chaleur résiduelle vous indiqueront exactement quelles sont les zones de cuisson toujours chaudes.
Une porte plein verre, facile d'entretien
Les verres de la porte du four sont faciles d'entretien. La porte et les verres sont démontables sans outils et vous permet de les nettoyer en un clin d'oeil.
Série 600 surroundcook
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane