Micro-ondes/gril et CT, argent/noir, 900 W, 30 L, gril 1100 W, CT 2500 W

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité de l'espace de cuisson 30 l

Micro-ondes/gril et chaleur tournante, argent/noir, 900 W, 30 L, gril 1100 W, CT : env. 2 500 W, corps laqué résistant à la chaleur, cavité inox, plateau tournant D= 31,5 cm, 5 niveaux de puissance, 10 programmes de cuisson automatique

 
 

Détails du produit

Micro-ondes/gril et chaleur tournante, argent/noir, 900 W, 30 L, gril 1100 W, chaleur tournante : env. 2 500 W, corps laqué résistant à la chaleur, cavité inox, Diamètre plateau tournant : env. 31,5 cm (amovible), Sécurité enfant, 5 niveaux de puissance, avec gril et programme de décongélation suivant poids ou temps, 10 programmes de cuisson automatique différents pour préparer divers aliments, y compris fonction pizza et chaleur tournante, 2 éléments de chauffe pour une répartition optimale de la chaleur, four à micro-ondes, gril et chaleur tournante programmables séparément ou ensemble, 4 combinaisons four à micro-ondes / chaleur tournante / gril, fonction de préchauffage pour la chaleur tournante, jusqu'à 3 programmes automatiques programmables successivement, affichage numérique multifonctions, minuteur numérique avec signal sonore, touche rapide pour démarrage immédiat à pleine puissance, horloge (12 et 24 h), heure de démarrage programmable, grille 2 hauteurs

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166090

Micro-ondes

couleur de base de l'avant

acier inoxydable (inox)

puissance max. du grill

2500 W

capacité de l'espace de cuisson

30 l

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.