corps laqué laquées résistant à la chaleur
thermostat réglable : 60 - 230 °C
minuterie de 120 min. avec signal sonore
voyant lumineux de contrôle
livré avec tournebroche
avec pierre à pizzas, diamètre 29 cm pour grandes pizzas
avec grille et plat de cuisson: dimensions : 38,5 x 31,5 cm
4 positions pour le plat de cuisson
plat ramasse-miettes amovible
pour voir vos prix et les stocks
programmes automatiques
émission du bruit
tournebroche
couleur de base
tension
affichage du temps restant
valeur de raccordement
avec thermostat
type de chauffage
volume de la cavité
avec minuterie
taille
profondeur
hauteur
Modèle type
largeur
Multiple de vente
Code Douane