Lave-vaisselle 60cm Classe E KWh 13couverts 47dB 11litres/cycle

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité en couverts 13
  • émission du bruit 47 dB(A) re 1 pW
  • Largeur 60 mm

5 températures de lavage, départ différé : 3/6/9/12h, affichage par voyants LED, fonction demi-charge, signal sonore en fin de cylce, voyant liquide de rinçace/sel, sécurité enfant

 
 

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84221100

Multiple de vente

1

Lave-vaisselle

capacité en couverts

13

consommation d'eau en programme eco par cycle

11 l

classe d'efficacité énergétique lave-vaisselle (2019/2017/EU)

E

hauteur de niche

60...60 mm

émission du bruit

47 dB(A) re 1 pW

Largeur

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.