• SÉRIE 700 PRO GlassCare
• 14 couverts
• Nouvelle classe énergétique lavage E
• Livré sans porte d'habillage
• Moteur inverter
• Commande QuickSelect: Selectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
• Options: GlassCare 45°C, XtraPower
• Départ différé 24h
• Spot control 2 couleurs
• Bras de lavage " Satellite "
• Bras de lavage de voûte
• 8 programmes, 3 températures
• Consommation en eau par cycle: 10.5 litres
• Voyants sel et rinçage
• Fonction Auto-Off
• Water sensor
• Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
• Flexilift ( panier supérieur ajustable )
• Panier supérieur: 2 soft spikes®
• Panier inférieur: Supports verres à pied
• Séchage Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
• Sécurité anti-débordement
• Sécurité Aqua-contrôle
• Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude
• Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh) 95
• Niveau sonore, essorage dB(A) 44
• Type d'installation de la porte d'habillage: SmartFit
• Ampérage (A) 10
• Dimensions HxLxP (mm) 818x596x550
• Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:820 / 880 X 600 X 550
• Fréquence (Hz) 50
• Tension(Volts) 220-240
• Longueur de câble (m) 1.5
Prenez soin de vos verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes
GlassCare Série 700 permet de prendre soin des verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes présents sur le panier supérieur. Dans le panier inférieur, le GlassHolder garantit que même les grands verres à pied sont en sécurité.
Vos grands verres sont en lieu sûr grâce à GlassHolder
GlassHolder permet de prendre soin des verres. Astucieux pour le lavage des grands verres qu'on peut positionner dans le panier inférieur, pratique pour multiplier la capacité de lavage du nombre de verre.
Tous vos couverts lavés en une fois avec MaxiFlex
Le bac MaxiFlex est conçu pour accueillir les couverts et ustensiles de toutes formes et tailles. Qu'ils soient grands ou de forme particulière, les séparateurs amovibles et le panier profond permettent de tout y placer facilement.
QuickSelect, Le Lave-Vaisselle qui parle le même langage que vous
Démarrez votre cycle avec QuickSelect en sélectionnant uniquement le temps dont vous disposez et ajoutez les options si besoin, Laissez votre Lave Vaisselle faire le reste
Bras Satellite, aspersion maximale pour un lavage parfait
Le Bras Satellite garantit un nettoyage optimal de votre vaisselle grâce à ces 5 niveaux d'aspersion et son bras de lavage de voute multidirectionnel, votre vaisselle même volumineuse est lavée dans les moindres recoins.
Série 700 pro glasscare