Lave-linge Classe B 53KWh 9kg 1400trs/min 41litres/cycle 75dB

Main media

ave-linge-UI-9kg-1400 tours-Écran TFT-Classe B-Directive 2006/42/CE-Testé 30 000 cycles-Durée (60DEGC) 59 min-Vidange pompe-Construction Quattro-Hublot en acier hygiène-26 programmes (Désinfection)-Dosage automatique-Anti-balourd 3D-Monopha

 
 

Détails du produit

Système à suspension Quattro™ : construction robuste, durable et stable, qui repose sur 4 amortisseurs, prolonge la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et le bruit.
Hublot sans soufflet en caoutchouc Steel Seal™anti-moisissure
Test qualité : 30 000 cycles
Contrôle anti-balourd 3D (20 tentatives de rééquilibrage)

Pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pro

Multiple de vente

1

Code Douane

84501190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.