Lave-linge hublot Lave-linge hublot (89 produits)


Lave-linge front Classe A 45kWh/100 cycles 7kg 1200tr/min 74dB
ELECTROLUX POSE LIBRE
Lave-linge front TimeCare 7kg - 74dB 1200tr/min - Hublot XXXL Blanc Ecran LCD - Classe A - Certification Woolmark Blue - Moteur EcoInverter - 45kWh/100cycles - Eau: 40L -Tambour inox 53 L -Boîte à produits flexible DuoDose poudre/liquide
Lave-linge Classe A 40kWh/100 cycles 7kg 1400tr/min 44L 72dB
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lave-linge, SER2, Classe énergie A, 7,0 kg, 1.400 r/min, LED Display with touch buttons, moteur BLDC garanti 10 ans, white, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 84,80 cm x 59,80 cm x 63,20 cm
Lave-linge
SIEMENS POSE LIBRE
Siemens, Lave-linge, IQ700, Classe énergie A, -40%, 10,0 kg, 1.400 r/min, smartFinish, Home Connect, Big direct touch display, éclairage tambour, moteur BLDC garanti 10 ans, chrome-black, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 84,50 cm x 59,80
Lave-linge Classe A 45KWh SECHANT 9kg/6kg 1400trs/min  50litres/cycle 71dB
LG ELECTRONICS
9/6 kg - 1400 tours - 68l - 71db - D / A (-10%) - AI Direct Drive - TurboWash 360DEG - Steam - Wifi - Hublot Verre trempé - Aubes Acier inoxydable - Fin différée (3h à 19h)
Lave-linge front 10kg 1400tr/min-Classe A-Tambour 68,6L-76dB-Moteur ECO Inverter
ELECTROLUX POSE LIBRE
Lave-linge front 10kg 1400 tr/min-Classe A-Tambour 68,6L- 76dB/Moteur ECO Inverter-Programme Vapeur hygiène-Ecran LCD moyenne interface - Hublot anthracite /Certifications Woolmark Blue / Ariel-Lenor - Conso : 100 cycles (kWh):51 - Eau 52L
Lave-linge
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lave-linge, SER4, Classe énergie A, 9,0 kg, 1.400 r/min, Iron Assist, Affichage LED, touches tactiles, blanc, gris foncé, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 84,50 cm x 59,80 cm x 63,20 cm
Lave-linge
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lave-linge, SER6, Classe énergie A, 9,0 kg, 1.400 r/min, I-DOS, Iron Assist, Big LED touch buttons, moteur BLDC garanti 10 ans, white, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 84,50 cm x 59,80 cm x 63,20 cm
Lave-linge séchant
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lavante-séchante, SER6, Classe énergie D, 6,0 kg, 9,0 kg, 1.400 r/min, Antitache4, 4D Wash, Grand affichage LED, touches tactiles, Aqua Protection, 70 dB, BLDC, Semi 1, Argenté, noir, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 84,80 cm x 59,
Lave-linge séchant
SIEMENS POSE LIBRE
Siemens, Lavante-séchante, IQ700, Classe énergie D, 6,0 kg, 10,5 kg, 1.400 r/min, Antitache3, Bluetooth, powerSpeed, Big direct touch display, éclairage tambour, Aqua Protection, 70 dB, moteur BLDC garanti 10 ans, Basic 1, black-blackgrey,
Lave-linge
SIEMENS POSE LIBRE
Siemens, Lave-linge, IQ500, Classe énergie A, 9,0 kg, 1.400 r/min, Big LED touch buttons, moteur BLDC garanti 10 ans, silver-white, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 84,50 cm x 59,80 cm x 63,20 cm
Lave-linge front 8kg 1400 tr/min-Classe A-Tambour 53L- 75dB-Moteur ECO Inverter
ELECTROLUX POSE LIBRE
Lave-linge front 8kg 1400 tr/min-Classe A-Tambour 53L- 75dB/Moteur ECO Inverter-Programme Vapeur hygiène/Ecran LCD avec moyenne interface/Hublot anthracite/- Certifications Woolmark Blue / Ariel-Lenor/ Conso : 100 cycles (kWh):47 / Eau 43L
Lave-linge frontal 6kg Classe énergie B 1200Tr/min 74dB
BEKO FRANCE
Lave-linge Frontal Lift Capacité max. (kg) : 6.0 Vitesse d'essorage max. (tr/min) : 1200 Classe d'efficacité énergétique : B Moteur à induction Afficheur digital SteamCure 44.6 Couleur du produit : Blanc Couleur du hublot : Noir l
Lave-linge Classe A 49KWh CONNECTÉ 9kg 1400trs/min 50litres/cycle 71dB
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lave-linge, SER8, Classe énergie A, -50%, 9,0 kg, 1.400 r/min, Iron Assist, Home Connect, Big direct touch display, éclairage tambour, moteur BLDC garanti 10 ans, black-chrome, black, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 84,50 cm x 59,
Lave-linge frontal, 8kg, 1400 trs/min, classe A-15%  54L, blanc bandeau noir
FAGOR GEM
Pose libre, 15 programmes, 8 programmes associés à la vapeur, fonction onetouch, 5 températures de lavage: de 20 à 90 °C, commandes sensitives LED blanc, affichage du temps restant, fin différée 1-24h, bac lessiviel amovible
Lave-linge frontal, 10 kg, 1400 trs/min, classe A-30%  64L, blanc bandeau noir
FAGOR GEM
Pose libre, 15 programmes, 8 programmes associés à la vapeur, fonction onetouch, 5 températures de lavage: de 20 à 90 °C, commandes sensitives LED blanc, affichage du temps restant, fin différée 3-24h, bac lessiviel amovible
Lave-linge frontal, 12kg, 1400 trs/min, classe A-30%  72L, blanc bandeau noir
FAGOR GEM
Pose libre, 16 programmes, 6 programmes associés à la vapeur, fonction onetouch, 5 températures de lavage: de 30 à 90 °C, commandes sensitives LED blanc, affichage du temps restant, fin différée 3-24h, bac lessiviel amovible
Lave-linge frontal 7 kg, 1200 trs/min, classe A-10%, 51L, 12 programmes, blanc
FAGOR GEM
Faible en profondeur, moteur induction, 1 programmes vapeur, eclairage tambour, display Led blanc, affichage du temps restat, fin différée 3-24h, porte noire avec hublot transparent, ouverture de la porte, sécurité enfant, anti-débordement
Lave-linge hublot
BEKO FRANCE
Lave-linge hublot pose-libre 9 kg, 15 programmes dont lavage à froid, technologie EnergySpin, Iron Fast, SteamCure, SteamTherapy, fin différée, moteur à induction, coloris blanc
Lave-linge
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lave-linge, SER2, Classe énergie A, 8,0 kg, 1.200 r/min, LED Display with touch buttons, moteur BLDC garanti 10 ans, white, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 84,80 cm x 59,80 cm x 63,20 cm
Lave-linge séchant
BOSCH MENAGER POSE LIBRE
Bosch, Lavante-séchante, SER8, Classe énergie D, 6,0 kg, 10,5 kg, 1.400 r/min, Antitache3, Bluetooth, 4D Wash, Big direct touch display, éclairage tambour, Aqua Protection, 70 dB, moteur BLDC garanti 10 ans, Semi 1, silver-black, Dimensions