Lave-linge Classe A 49KWh 9kg 1400trs/min 50litres/cycle 74dB

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité nominale du programme Eco 40-60 9 kg
  • vitesse d'essorage max. en programme eco 40-60 1400 1/min
  • classe d'efficacité énergétique cycle lavage seul (2019/2014/EU) A

Lave-linge 9 kg blanc détoppable, 56 litres, 1 400 tours, vapeur, Grade A

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84502000

Lave-linge

capacité nominale du programme Eco 40-60

9 kg

vitesse d'essorage max. en programme eco 40-60

1400 1/min

niveau sonore pendant l’essorage en programme eco 40-60

74 dB(A) re 1 pW

classe d'émission de bruit selon directive 2019/2016/EU

B

classe d'efficacité énergétique cycle lavage seul (2019/2014/EU)

A

couleur de base du boîtier

blanc

plan de travail amovible

Oui

hauteur avec plan de travail

850 mm

type d'appareil

chargement frontal

type de construction

appareil indépendant

Profondeur

490 mm

Largeur

600 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.