Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Plateforme de batteries () Plateforme de batterie 36 V
Réservoir eau propre / eau sale (l) 1.7 / 2.9
Débit d'air (l/s) 16
Dépression (kPa) 16
Débit d'injection (ml/min) 350
Pression d'injection (MPa) 0.16 – 0.22
Puissance de la turbine (W) 350
Puissance de la pompe (W) 4
Puissance absorbée (W) 350
Niveau sonore (dB (A)) 70
Diamètre nominal des accessoires ( ) DN 30
Nombre de batteries requises (Pièce(s)) 1
Autonomie par charge de la batterie (min) Mode normal : 46 (7,5 Ah) / Mode normal : 37 (6 Ah)
Courant de charge (A) 6
Raccordement secteur chargeur (V / Hz) 100 – 240 / 50 – 60
Couleur () Anthracite
Poids sans accessoires (kg) 3.7
Poids avec emballage (kg) 5.4
Dimensions (L × l × H) (mm) 410 x 235 x 250
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane