Nettoyeur vapeur pro Nettoyeur vapeur pro (28 produits)


Le Puzzi 8/1 Go!Further est une édition limitée du nettoyeur injecteur-extracteu
KARCHER
Le nettoyeur injecteur-extracteur Puzzi 8/1 Go!Further en noir, disponible en édition limitée et fabriqué à partir de 44 % de plastique recyclé¹', est équipé d'un accessoire exclusif, à savoir un flacon de 1 litre du détergent RM 764N OA. C
Le SC 5 EasyFix Iron Plug est à la fois puissant et polyvalent, remplissable en
KARCHER
Nettoyer et repasser à toute vapeur ' C'est possible avec le SC 5 EasyFix Iron Plug ! Le nettoyeur vapeur le plus puissant de sa catégorie peut également être raccordé à un fer à repasser vapeur. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur
La shampouineuse SE 4 permet de nettoyer en profondeur les fibres de toutes les
KARCHER
La shampouineuse SE 4 permet de nettoyer en profondeur les fibres de toutes les surfaces textiles. Elle est donc idéale pour les personnes qui ont des enfants, des animaux de compagnie, qui souffrent d'allergies mais également pour tous ceu
Ce nettoyeur compact et sans fil vous impressionnera par son nettoyage au quotid
KARCHER
L'injecteur/extracteur sans fil pour nettoyer tapis, véhicules, canapés et autres tissus. Le détacheur SE 3-18 aspire, enlève et nettoie les tâches courantes présentes sur les surfaces textiles et ne laisse aucun résidu. Sa conception compa
Nettoyage en profondeur des sols : le balai vapeur haut de gamme SC 3 Upright, f
KARCHER
Le balai vapeur SC 3 Upright assure une propreté en profondeur sur tous les sols durs, et ce, en toute simplicité, avec une facilité d'utilisation ultime : la vapeur s'ajuste en fonction de la surface à l'aide de 3 niveaux préréglés. Le pré
Nettoyer à la vapeur en tout confort et sans interruption : le nettoyeur vapeur
KARCHER
Synonyme de grand confort, le nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix se démarque par son rangement pour câble, son compartiment pour accessoires et la position de parking de la buse de sol. Dotée d'une articulation flexible, la buse de sol EasyFix g
Le SC 2 EasyFix est le nettoyeur vapeur entrée de gamme idéal pour le nettoyage
KARCHER
Le nettoyeur vapeur SC 2 EasyFix est facile et intuitif à utiliser. Cet appareil offre une régulation de la vapeur sur deux niveaux afin d'adapter l'intensité de la vapeur à la surface et au niveau de saleté. Un nettoyage en profondeur avec
Le nettoyeur vapeur SC 3 EasyFix avec buse de sol dispose d'un réservoir à eau r
KARCHER
Le SC 3 EasyFix est le nettoyeur vapeur le plus rapide de la gamme, prêt en seulement 30 secondes. Le réservoir à eau remplissable en permanence permet de travailler sans interruption. Le SC 3 EasyFix nettoie sans produits chimiques et peut
Léger, fin et au design autoportant : le modèle d'entrée de gamme est opérationn
KARCHER
La vapeur hygiénique pour lutter contre la saleté : le Kärcher SC 1 Upright nettoie sans effort et en toute simplicité les sols durs vitrifiés. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % de tous vir
Le SC 2 Upright EasyFix est le balai vapeur d'entrée de gamme, petit, léger et p
KARCHER
La vapeur contre la saleté : le balai vapeur SC 2 Upright EasyFix de Kärcher nettoie tous les sols durs vitrifiés, même ceux en bois. La quantité de vapeur peut être ajustée sur deux niveaux prédéfinis en fonction de votre type de sol ou de
Le détacheur SE 3 Compact Floor convainc par son nettoyage en profondeur des sur
KARCHER
Grâce au détacheur SE 3 Compact Floor, vous pouvez nettoyer en profondeur et jusqu'aux fibres toutes les surfaces textiles de vos intérieurs. Son format compact lui permet d'être rangé facilement pour gagner de la place, ce qui lui permet d
Le détacheur SE 3 Compact est puissant pour nettoyer en profondeur les surfaces
KARCHER
Nettoyage en profondeur jusqu'au coeur des fibres : le détacheur SE 3 Compact est une solution puissante, économe en énergie et sans traces pour le nettoyage des surfaces textiles. Grâce à sa conception compacte, l'appareil est non seulemen
Le nettoyeur vapeur portatif SC 1 Multi est prêt à l'emploi en 30 secondes et pe
KARCHER
Le nettoyeur vapeur portatif SC 1 Multi nettoie sans produits chimiques et est prêt en un éclair pour un nettoyage en profondeur. Le nettoyage en profondeur élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹' et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques
Le nettoyeur vapeur SC 1 Multi Comfort est compact et flexible, avec une rallong
KARCHER
Le nettoyeur vapeur portatif SC 1 Multi Comfort nettoie sans produits chimiques et est prêt très rapidement pour un nettoyage en profondeur de vos surfaces en un éclair. Un nettoyage en profondeur élimine jusqu'à 99,99 % des virus et 99,99
Le balai vapeur multi-fonctions SC 1 Multi & Up peut être utilisé dans trois pos
KARCHER
Le balai vapeur SC 1 Multi & Up nettoie sans produits chimiques et peut être utilisé en un clin d'oeil pour un nettoyage en profondeur dans la maison, soit comme nettoyeur vapeur multi-fonctionnel soit comme balai vapeur grâce au kit de sol